曜日別特売

エプロン(たすき型)

エプロン(たすき型) - アルベ(チトセ)エプロン(たすき型) - アルベ(チトセ)エプロン(たすき型) - アルベ(チトセ)エプロン(たすき型) - アルベ(チトセ)

太めのクロス型肩紐が
心地よくフィットし作業快適。

仕様
ネームループ、両脇ポケット
サイズ
フリー
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
74
腰紐長さ(cm)
184
肩紐長さ(cm)
72
内容量
1枚
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BSS100 0292498002924980BSS100ブラック
¥2,400
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
BSS100 0292573202925732BSS100ワイン
¥2,400
¥1,698
¥1,868(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする