曜日別特売
BSS100 エプロン(たすき型) アルベ(チトセ) 02924980

製品画像

BSS100 エプロン(たすき型) アルベ(チトセ) 02924980
BSS100 エプロン(たすき型) アルベ(チトセ) 02924980

エプロン(たすき型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
内容量1枚注文コード02924980品番BSS100
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

太めのクロス型肩紐が
心地よくフィットし作業快適。

色
ブラック
仕様
ネームループ、両脇ポケット
サイズ
フリー
混率(%)
トロピカル(ポリエステル100)
機能
制電、制菌加工
前中心丈(cm)
80
脇幅(cm)
74
腰紐長さ(cm)
184
肩紐長さ(cm)
72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする