アルベ(チトセ)
ノーカラージャケット[兼用]
トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
102
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02925951
DN9209
¥
9,400
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください