製品画像
アルベ(チトセ)
ノーカラージャケット[兼用]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02925951
品番
DN9209
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
トレンドのノーカラースタイルを取り入れた男女兼用アウター。
仕様
胸ポケット(ネームループ付)、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ブラック
サイズ
S
混率(%)
変わり織ツイル(ポリエステル100)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
50
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ、高通気
バスト(cm)
102