アルベ(チトセ)
帆前掛け
仕様
右ポケット
色
紺
サイズ
フリー
素材
帆布(綿100%)
前中心丈(cm)
58
脇幅(cm)
47
腰紐長さ(cm)
240
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923747
AS8320
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください