帆前掛け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02923747
品番
AS8320
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
右ポケット
サイズ
フリー
素材
帆布(綿100%)
前中心丈(cm)
58
脇幅(cm)
47
腰紐長さ(cm)
240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする