※使用例
アルミス
軽トラテントショート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02922399
品番
KST-1.45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
後と左右の3方開閉のため、荷台奥に積んでいる荷物の出し入れに便利。
フレームはオールアルミ角パイプで、軽量。
用途
テント前方絞り機能付き。
寸法(幅W×高さH)(mm)
後方開口部:1100×930、側面開口部:495×930
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
1470×1450×1050
取扱説明書:
(1.01MB)
注意
※対象車種:スズキ「スーパーキャリイ」
※本シートは完全防水仕様ではありません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200