アルベ(チトセ)
首掛エプロン
仕様
フロントWポケット、ナフキン掛けループ,表:左裾部分にオリジナルネーム付
色
グレー
サイズ
フリー
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
95
脇幅(cm)
96
腰紐長さ(cm)
270
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02923126
T8334
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください