製品画像
アルベ(チトセ)
首掛エプロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
02923126
品番
T8334
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
フロントWポケット、ナフキン掛けループ,表:左裾部分にオリジナルネーム付
色
グレー
サイズ
フリー
素材
オックス(ポリエステル65%、綿35%)
前中心丈(cm)
95
脇幅(cm)
96
腰紐長さ(cm)
270