0503BKSS 0503 防水ネオプレーングローブ ネオプレーン 02962387

0503BKSS 0503 防水ネオプレーングローブ ネオプレーン 02962387
0503BKSS 0503 防水ネオプレーングローブ ネオプレーン 02962387
0503BKSS 0503 防水ネオプレーングローブ ネオプレーン 02962387
0503BKSS 0503 防水ネオプレーングローブ ネオプレーン 02962387

0503 防水ネオプレーングローブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色・サイズなど10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1双(2枚)
色
ブラック
サイズ
SS
注文コード
02962387
品番
0503BKSS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,362販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。
オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。

用途
水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。
バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に。
トラスコ品番
709-6544
色
ブラック
サイズ
SS
全長(cm)
25
中指長(cm)
7.5
材質
手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
厚さ(mm)
3.5
手のひらまわり(cm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする