KPS-70 18-0共柄起金 SUGICO(スギコ) 02962089

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-0共柄起金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02962089
品番
KPS-70
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

オールステンレス製の返し金で洗いやすく、衛生的です。

用途
鉄板料理などに。
トラスコ品番
133-5690
材質
ステンレス(SUS430)
形状
ヘラ先:平
幅(mm)
すくい部:70
全長(mm)
182
色
シルバー
サイズ
中
型番
中

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする