キャナリー
こども用ハサミ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
02962947
品番
C150L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
ハンドル内部の特殊設計で手にピッタリフィットします。
刃先が丸く小さいお子様も安心してお使い頂けます。
名札とキャップ付きです。
トラスコ品番
212-9661
全長(mm)
150
色
ブルー
タイプ
先丸
刃長(mm)
45
刃厚(mm)
1.8