曜日別特売

クルーネックインナ”氷撃α”

クルーネックインナ”氷撃α” - リベルタクルーネックインナ”氷撃α” - リベルタクルーネックインナ”氷撃α” - リベルタクルーネックインナ”氷撃α” - リベルタクルーネックインナ”氷撃α” - リベルタクルーネックインナ”氷撃α” - リベルタクルーネックインナ”氷撃α” - リベルタクルーネックインナ”氷撃α” - リベルタ

酷暑環境や体温上昇などで熱せられる衣服内温度を快適域に近づける効果により、氷撃冷感プリントの冷感効果を実感しやすくなりました。
冷感効果はもちろん、衣服内は爽快性をキープします。
酷暑の中、屋外で長時間作業される方やスポーツされる方に適した冷感ウエアです。
太陽光の熱を軽減する遮熱繊維を採用

材質
ポリエステル 90% 、ポリウレタン10%
色
黒
内容量
1着
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02963279FTPC-25151634696-43213XL105-111187-19347
¥7,800
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
02966910FTPC-25151631696-4311L93-99172-17842.5
¥7,800
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
02967522FTPC-25151633696-43142XL101-107182-18845.5
¥7,800
¥6,998
¥7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする