曜日別特売
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910

 

FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910
FTPC-25151631 クルーネックインナ”氷撃α” リベルタ 02966910

クルーネックインナ”氷撃α”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード02966910品番FTPC-25151631
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

酷暑環境や体温上昇などで熱せられる衣服内温度を快適域に近づける効果により、氷撃冷感プリントの冷感効果を実感しやすくなりました。
冷感効果はもちろん、衣服内は爽快性をキープします。
酷暑の中、屋外で長時間作業される方やスポーツされる方に適した冷感ウエアです。
太陽光の熱を軽減する遮熱繊維を採用

トラスコ品番
696-4311
サイズ
L
胸囲(cm)
93-99
身長(cm)
172-178
肩幅(cm)
42.5
材質
ポリエステル 90% 、ポリウレタン10%
色
黒
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする