曜日別特売
PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948

PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948
PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948
PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948
PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948
PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948
PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948
PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948
PL-60L ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型 LAMP(スガツネ工業) 02965948

ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
131-8340
注文コード
02965948
品番
PL-60L
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
¥809

ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。

用途
かぶせ扉用
トラスコ品番
131-8340
タイプ
左用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
幅(mm)
41
厚さ(mm)
4.5
全長(mm)
122
高さ(mm)
18
奥行(mm)
11
耐荷重(kg)
4(2個使用時)
取付幅(mm)
筐体側:40.5、扉側:61
ねじ穴数
5
穴径(mm)
4穴7皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする