LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製PLヒンジPL-60型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
132-1445
注文コード
02966551
品番
PL-60R
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ステンレス鋼製のため、耐食性に優れています。
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付ける丁番です。
用途
かぶせ扉用
トラスコ品番
132-1445
タイプ
右用
材質
ステンレス鋼(SUS430)
幅(mm)
41
厚さ(mm)
4.5
全長(mm)
122
高さ(mm)
18
奥行(mm)
11
耐荷重(kg)
4(2個使用時)
取付幅(mm)
筐体側:40.5、扉側:61
ねじ穴数
5
穴径(mm)
4穴7皿
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。