MGS38BD2-100V ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2 ミタチ 02962369

ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
02962369
品番
MGS38BD2-100V
参考基準価格(税別)¥35,400販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

Φ6コレットタイプです。
付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。
余裕の定格5Aです。

用途
研削、バリ取り
付属品
Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SET
トラスコ品番
689-4680
軸径(Φmm)
M10×1.5
全長(mm)
399
質量(kg)
1.8(砥石・コード含まず)
軸長(mm)
19
電源(V)
AC100
消費電力(W)
485
コード長さ(m)
2.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
24000
本体寸法(mm)
399
定格電流(A)
5
砥石径(Φmm)
38
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする