UBN-16X125 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02964932

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UBN-16X125 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02964932
UBN-16X125 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02964932
UBN-16X125 一般鋼管用Uボルト ナット付 HI-LEAD 02964932

一般鋼管用Uボルト ナット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
674-4860
注文コード
02964932
品番
UBN-16X125
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

ナット付なのですぐに使用できます。
安定性や強度面で配管支持に最も多く使用される支持金具になります。

トラスコ品番
674-4860
寸法L(mm)
175
ねじ径
M16
寸法D(mm)
139.8
寸法T(mm)
60
セット内容
三価(白)メッキ1種ナット2個付
材質
材料:SS400相当/表面処理:ユニクロメッキ
寸法W(mm)
160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする