曜日別特売
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519

使用例画像1

YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519
YUBI5-L 作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革 日本麻賜伍梅 02965519

作業用手袋 指守るくん5号 防火耐熱 牛床革

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)36
内容量1双注文コード02965519品番YUBI5-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

指先保護プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。
造船や鉄鋼などの重量物を取り扱う現場での挟まれ事故を未然に防ぎます。
優れた耐熱・遮熱性能: 袖口部分は500℃の熱源に対し15秒以上の遮熱性(レベル4)を誇り、手のひら部も100℃の熱源に対応(レベル1)。
火花や熱にさらされる過酷な環境下でも手を保護します。
プロ仕様の防火設計: 溶接作業や火花が飛散する現場に特化した防火素材を採用。
熱による劣化を抑え、高い耐久性と安全性を両立しました。
重量物対応: プロテクターの防護性能により、溶接中の位置調整や重量物の仮置きなど、指先に負担や危険がかかる作業も安心して行えます。
多目的な防護性: 耐熱・耐衝撃性能を兼ね備え、機械加工、組み立て、メンテナンスから引越し作業まで、熱と衝撃のリスクがある幅広いシーンで活躍します。

用途
造船・鉄鋼・金属加工: 重量物の溶接作業、溶断作業、鋳造現場での作業に。
機械メンテナンス: エンジン回りなどの高熱部位の点検、部品交換、機械の組み立てに。
工場・土木現場: 熱を帯びた資材の運搬、火花が飛ぶ環境での防護、重機作業に。
防災・緊急作業: 火災現場の片付け、高温のガレキ撤去、レスキュー活動に。
トラスコ品番
735-5306
サイズ
L
全長(cm)
36
中指長(cm)
10
手のひらまわり(cm)
28
材質
牛床革、ポリエステル
厚さ(mm)
1.5
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする