曜日別特売

作業用手袋 指守るくん8号 耐油耐水 ニトリル

作業用手袋 指守るくん8号 耐油耐水 ニトリル - 日本麻賜伍梅

全指プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。
油作業中の不意な滑りによる打ち付けや、重機・部品への挟まれから指先を徹底ガードします。
優れた耐油・耐水性能: 手のひらから指先までニトリルコーティングを施しており、油や水が付着しても浸透しにくく、劣化にも強いため、過酷な油脂環境下でも高い防護性を維持します。

用途
機械整備・自動車メンテナンス: エンジンオイル・グリスを扱う整備作業、部品の洗浄、組み立てに。
金属加工・工作機械: 切削油を使用する旋盤・フライス加工、油が付着した鋼材の運搬に。
物流・運搬作業: 配送、引越し、コンテナ作業、水濡れが発生する屋外荷役に。
建築・設備工事: 配管工事、水回り作業、木工作業、DIYに。
内容量
1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02964941YUBI8-L
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする