FTAC-25151745 氷撃α アームカバー リベルタ 02966526

FTAC-25151745 氷撃α アームカバー リベルタ 02966526
FTAC-25151745 氷撃α アームカバー リベルタ 02966526

氷撃α アームカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズS
内容量1双注文コード02966526品番FTAC-25151745
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

水分(汗)が生地に吸収され、吸熱特性により生地温度が低下します。
太陽光の熱を軽減する遮熱繊維を採用しました。
汗と風で驚きの冷感が持続する氷撃のクーリングウェアです。

トラスコ品番
718-0402
サイズ
S
長さ(cm)
40
手首周り(cm)
7.5
上腕周り(cm)
10.5
色
黒

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする