NO.TK22-40 耐切創アームカバー 空牙 ミエローブ 02963979

NO.TK22-40 耐切創アームカバー 空牙 ミエローブ 02963979
NO.TK22-40 耐切創アームカバー 空牙 ミエローブ 02963979
NO.TK22-40 耐切創アームカバー 空牙 ミエローブ 02963979
NO.TK22-40 耐切創アームカバー 空牙 ミエローブ 02963979

耐切創アームカバー 空牙

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
長さ(cm)40
内容量1双注文コード02963979品番NO.TK22-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

付け心地の良い竹由来のレーヨン糸を使用した耐切創アームカバーとなります。
高強度ポリエチレンを使用しており、切創機能に優れます。
切創を伴う現場に最適な腕カバーとなります。

用途
金属類の組立、精密機械加工、ガラス加工など刃物やカッターを使う作業などに。
トラスコ品番
708-0863
幅(cm)
12.8
長さ(cm)
40
全長(cm)
40
上腕周り(cm)
12.8
材質
ポリエチレン、レーヨン、ポリエステル、ポリウレタン
厚さ(mm)
3
色
ブラック
サイズ
フリー
手の平幅(cm)
8
耐切創性
C
適合腕周(cm)
(下部)9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする