トンボ工業
ポストホールディガー
従来品より、軽量です。
刃先が一体成型の為、軽量化しています。
用途
縦穴掘り作業。
材質
スチール
全長(mm)
1425
品番
PHDSCN
質量(g)
4440
刃先(mm)
120
刃先長(mm)
210
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02938587
Sガタ
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください