Sガタ ポストホールディガー トンボ工業 02938587

ポストホールディガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938587
品番
Sガタ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

従来品より、軽量です。
刃先が一体成型の為、軽量化しています。

用途
縦穴掘り作業。
材質
スチール
全長(mm)
1425
品番
PHDSCN
質量(g)
4440
刃先(mm)
120
刃先長(mm)
210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする