細エンピ

細エンピ - トンボ工業細エンピ - トンボ工業

造園作業に最適なショベルです。
握り部がT型で握りやすく、土に突き刺しやすいショベルです。

用途
土木作業・造園業等での掘削用のショベル。
仕様
焼き入れ焼き戻し処理
全長(mm)
1070
刃先(mm)
140
刃先長(mm)
340
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02938289サキマル T
オープン
¥7,998
¥8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする