サキマル T 細エンピ トンボ工業 02938289

サキマル T 細エンピ トンボ工業 02938289
サキマル T 細エンピ トンボ工業 02938289

細エンピ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02938289
品番
サキマル T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

造園作業に最適なショベルです。
握り部がT型で握りやすく、土に突き刺しやすいショベルです。

用途
土木作業・造園業等での掘削用のショベル。
仕様
焼き入れ焼き戻し処理
全長(mm)
1070
刃先(mm)
140
刃先長(mm)
340

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする