X129-UADC5V hoco X129 DC5V変換ケーブル hoco 02961642

X129-UADC5V hoco X129 DC5V変換ケーブル hoco 02961642
X129-UADC5V hoco X129 DC5V変換ケーブル hoco 02961642

hoco X129 DC5V変換ケーブルX129-UADC5V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02961642
品番
X129-UADC5V
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
¥549

DCコネクタ(5.5/2.1mm)で5V/1A接続の様々な機器に電力給電できるUSB-A to DCケーブル。
5V出力に対応したUSB充電器だけでなく、モバイルバッテリーであればコンセントがとれない場所でも電力供給ができます。
モバイルガジェットで多い5V機器の電源を、USB充電器やモバイルバッテリーからご利用いただけます。
接続端子がDC(5.5/2.1mm)、5V/1A対応のポータブルタイプのデスクライトや扇風機、ゲーム機など、様々な機器でご利用いただけます。
DC(丸型端子)端子のサイズは「外径5.5mm / 内径2.1mm」センタープラスの仕様です。
ケーブル外装には摩擦や折り曲げに強い高密度ナイロン編みを採用。さらにコネクタ部には放熱性に優れたアルミ合金を使用しております。

色
ブラック
質量(g)
24
出力
DC 最大 5V/1A(※最大出力はUSB電源の仕様に依存)
ケーブル長(m)
1
接続
USB-A to DC
入力
USB 5V/1A
保証期間
初期不良のみ
端子
外径:5.5mm / 内径:2.1mm(センタープラス)
注意
※接続機器の入力電圧、入力電流、端子サイズ、仕様などをご確認ください。
※最大出力はUSB電源の仕様に依存します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする