SUN UP
コンベックスBlack&Flat
20091
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02959709
品番
20091
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
本体にクリップがないため収納時コンパクトですっきりとします。
本体はシンプルなデザインで、居間やキッチンに置いても違和感がありません。
テープには反射を抑えたブラック塗装を施し、目盛りが見やすいです
用途
長さの測定や採寸に。
テープ幅(mm)
16
テープ長さ(m)
3.5
本体質量(g)
121
本体サイズ(mm)
L56×W59×H・D32