Z型ラックカートRCZ型
トレーや樹脂コンテナなどの容器を多段階に収納し運搬・保管ができます。
本体がZ型ですので、未使用時にはネスティングすることで省スペース収納が可能です。
- 材質
- パイプフレーム:SUS304-Φ25×1.5t、棚レール:SUS304-1.5t×30×40Lアングル、車輪:ウレタン
- 高さ(mm)
- 1750
- 均等荷重(kg)
- 150
- キャスター径(Φmm)
- 100
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
カテゴリ



















