KRK(笠原理化工業)
pH計
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
03051129
品番
KP-11F
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
1台でpH、水温、pH起電力(mV)の3項目測定。
用途に対応したpH電極群。オプションで内部液無補充型も用意。
自己診断機能付。
測定値メモリー機能付。
材質
本体 ABS樹脂
測定範囲
pH 0.00~14.00pH、V:0~±1999V、水温:0.0~50.0
質量(g)
本体 約290、採水電極 約120
測定方式
pH ガラス電極法
構成
標準:計器本体(乾電池付)、採水電極(PHD-11F)ケーブル1付、pH標準液(pH4、7各50L)、電極内部液(50L)、スポイト、取扱説明書、保証書
本体外形寸法(mm)
70(W)×40(H)×173(D)、採水電極:Φ165×195
アズワン品番
60-3261-20
メモリー機能
最大30件