tantore
【クリーンパック品】AF アフロン メッシュ
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
AF(アフロン)
サイズ
1020×1000
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
メッシュ
アズワン品番
開口率(%)
目開き(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03016199
-
240
80
65-3726-07-23
51
197
¥
52,570
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03025202
-
490
20
65-3726-01-23
65
1020
¥
41,910
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03035957
-
750
10
65-3725-99-23
71
2140
¥
48,670
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03038468
-
260
70
65-3726-06-23
39
243
¥
48,410
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください