tantore
【クリーンパック品】AF アフロン メッシュ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
メッシュ
20
10
20
70
80
目開き(μm)
1020
197
243
1020
2140
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03025202
品番
-
参考基準価格(税別)
¥41,910
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
厚さ(μm)
490
メッシュ
20
アズワン品番
65-3726-01-23
開口率(%)
65
目開き(μm)
1020
材質
AF(アフロン)
サイズ
1020×1000
糸径(μ)
250