曜日別特売

【クリーンパック品】PEEK356メッシュ 目開き35μ 1250mm×1m

【クリーンパック品】PEEK356メッシュ 目開き35μ 1250mm×1m - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品・滑り性に優れています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

メッシュ
356
寸法(mm×m)
1250×1
アズワン品番
65-0261-85-23
線径(μm)
38
開口率(%)
21.8
目開き(μm)
35
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03002978-
¥102,750
¥97,980
¥107,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする