曜日別特売

【クリーンパック品】PEEK356メッシュ 目開き35μ 1250mm×1m

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03002978
品番
-
参考基準価格(税別)¥102,750販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
¥97,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品・滑り性に優れています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

メッシュ
356
寸法(mm×m)
1250×1
アズワン品番
65-0261-85-23
線径(μm)
38
開口率(%)
21.8
目開き(μm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする