曜日別特売

【クリーンパック品】PPメッシュ

【クリーンパック品】PPメッシュ - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※交点融着タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
メッシュ
アズワン品番
線径(μm)
開口率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03015027-1200×10001664-9637-14-2339556.4
¥28,390
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
03015106-1000×10005064-9637-12-2313653
¥28,390
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
03022271-1100×10001064-9637-15-2339571.3
¥28,390
¥26,980
¥29,678(税込)
38日以内出荷
返品不可
03047839-1000×10002564-9637-13-2327650
¥28,390
¥26,980
¥29,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする