曜日別特売

【クリーンパック品】PPメッシュ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
メッシュ16
目開き(μm)1192
線径(μm)395
内容量1枚注文コード03015027品番-
参考基準価格(税別)¥28,390販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

サイズ
1200×1000
メッシュ
16
アズワン品番
64-9637-14-23
線径(μm)
395
開口率(%)
56.4
仕様
※交点融着タイプ
材質
PP(ポリプロピレン)
目開き(μm)
1192

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする