tantore
【クリーンパック品】PTFE40メッシュ 目開き435μm
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)
200
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
目開き
アズワン品番
開口率(%)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03008027
-
100×100
435
64-4307-36-23
46.90%
¥
28,730
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03013679
-
500×500
647
64-4307-39-23
58.30%
¥
83,640
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03013697
-
200×200
647
64-4307-37-23
58.30%
¥
42,460
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03020311
-
300×300
647
64-4307-38-23
58.30%
¥
56,180
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03033428
-
1×1
435
64-4307-35-23
46.90%
¥
152,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください