tantore
【クリーンパック品】PTFE40メッシュ 目開き435μm
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-35-23
64-4307-35-23
¥149,800
64-4307-36-23
¥27,980
64-4307-37-23
¥39,980
64-4307-38-23
¥53,980
64-4307-39-23
¥79,980
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03033428
品番
-
参考基準価格(税別)
¥152,800
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
1×1
目開き
435
アズワン品番
64-4307-35-23
開口率(%)
46.90%
仕様
※40メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
線径(μm)
200