tantore
【クリーンパック品】PTFE80メッシュ 目開き158μm
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※80メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
158
線径(μm)
160
開口率(%)
24.70%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03014948
-
500×500
64-4307-49-23
¥
101,110
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03025938
-
200×200
64-4307-47-23
¥
49,420
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
31日以内出荷
返品不可
03026279
-
1×1
64-4307-45-23
¥
187,900
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
27日以内出荷
返品不可
03051619
-
300×300
64-4307-48-23
¥
66,660
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
27日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください