tantore
【クリーンパック品】PTFE80メッシュ 目開き158μm
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-4307-49-23
64-4307-45-23
64-4307-47-23
64-4307-48-23
64-4307-49-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03014948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥101,110
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
500×500
アズワン品番
64-4307-49-23
仕様
※80メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
158
線径(μm)
160
開口率(%)
24.70%