曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3%

【クリーンパック品】PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3% - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

開口率(%)
3%
糸径(μ)
270
開き
50
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03013250-500×5004-5791-06-23
¥120,300
¥119,800
¥131,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
03018229-100×1004-5789-06-23
¥36,060
¥34,980
¥38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
03024048-200×2004-5790-06-23
¥57,120
¥54,980
¥60,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
03024958-1000×10004-5792-06-23
¥225,600
¥219,800
¥241,780(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする