曜日別特売

【クリーンパック品】PTFE80メッシュ 目開き50μ 糸径270μ 開口率3%

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
アズワン品番4-5792-06-23
内容量1枚注文コード03024958品番-
参考基準価格(税別)¥225,600販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。
摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。
粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。
その他、スペーサーとしても便利。

サイズ(mm)
1000×1000
アズワン品番
4-5792-06-23
開口率(%)
3%
糸径(μ)
270
開き
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする