曜日別特売

【クリーンパック品】テフロン100メッシュ 目開き94μm

【クリーンパック品】テフロン100メッシュ 目開き94μm - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※100メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
94
線径(μm)
160
開口率(%)
13.70%
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03005796-100×10064-9043-86-23
¥28,390
¥26,980
¥29,678(税込)
38日以内出荷
返品不可
03006110-200×20064-9043-85-23
¥41,650
¥39,980
¥43,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
03030601-500×50064-9043-88-23
¥81,560
¥77,980
¥85,778(税込)
29日以内出荷
返品不可
03039281-300×30064-9043-87-23
¥54,910
¥52,980
¥58,278(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする