tantore
【クリーンパック品】テフロン100メッシュ 目開き94μm
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9043-88-23
64-9043-85-23
64-9043-86-23
64-9043-87-23
64-9043-88-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03030601
品番
-
参考基準価格(税別)
¥81,560
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
500×500
アズワン品番
64-9043-88-23
仕様
※100メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
94
線径(μm)
160
開口率(%)
13.70%