曜日別特売

【クリーンパック品】テフロン40メッシュ 目開き435μm

【クリーンパック品】テフロン40メッシュ 目開き435μm - tantore

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

仕様
※40メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
435
線径(μm)
200
開口率(%)
46.90%
内容量
1枚
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03026760-200×20064-9043-71-23
¥35,670
¥33,980
¥37,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03027347-100×10064-9043-70-23
¥25,300
¥24,980
¥27,478(税込)
29日以内出荷
返品不可
03042851-300×30064-9043-72-23
¥45,940
¥43,980
¥48,378(税込)
29日以内出荷
返品不可
03045626-500×50064-9043-73-23
¥66,480
¥63,980
¥70,378(税込)
38日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする