tantore
【クリーンパック品】テフロン40メッシュ 目開き435μm
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9043-73-23
64-9043-70-23
64-9043-71-23
64-9043-72-23
64-9043-73-23
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03045626
品番
-
参考基準価格(税別)
¥66,480
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
500×500
アズワン品番
64-9043-73-23
仕様
※40メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
435
線径(μm)
200
開口率(%)
46.90%