tantore
【クリーンパック品】テフロン60メッシュ 目開き263μm
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様
※60メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
263
線径(μm)
160
開口率(%)
38.70%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03009120
-
200×200
64-9043-76-23
¥
39,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03011859
-
300×300
64-9043-77-23
¥
51,400
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03014476
-
1×1
64-9043-74-23
¥
136,160
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03029700
-
500×500
64-9043-78-23
¥
75,580
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
29日以内出荷
返品不可
03033252
-
100×100
64-9043-75-23
¥
27,090
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
29日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください