tantore
【クリーンパック品】テフロン60メッシュ 目開き263μm
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
64-9043-75-23
64-9043-76-23
64-9043-77-23
64-9043-74-23
64-9043-78-23
64-9043-75-23
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03033252
品番
-
参考基準価格(税別)
¥27,090
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
100×100
アズワン品番
64-9043-75-23
仕様
※60メッシュ※PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
目開き
263
線径(μm)
160
開口率(%)
38.70%