tantore
【クリーンパック品】テフロンメッシュ PFA-238μm 900mm×1m
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質
PFA(テフロン)
サイズ
900×1
メッシュ
80
アズワン品番
64-9044-22-23
線径(μm)
()80
開口率(%)
56
目開き(μm)
238
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03039220
-
¥
55,560
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
28日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください