曜日別特売

【クリーンパック品】テフロンメッシュ PFA-238μm 900mm×1m

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可28日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03039220
品番
-
参考基準価格(税別)¥55,560販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
¥52,980

クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。

材質
PFA(テフロン)
サイズ
900×1
メッシュ
80
アズワン品番
64-9044-22-23
線径(μm)
()80
開口率(%)
56
目開き(μm)
238
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする